🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 25x25mm-Blanc - 16262

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 25x25mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780162623

Réf. Sonepar

00013016262

Réf. Fournisseur

16262

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 25x25mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm