Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm - PVC Gris - 16493

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles150 mm

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164931

Réf. Sonepar

00013016493

Réf. Fournisseur

16493

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

90 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis - dimension 90x60mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm