🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm - PVC Blanc Artic - 16483

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780164832

Réf. Sonepar

00013016483

Réf. Fournisseur

16483

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

90 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 90x60mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm