🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 50x50mm - Alumnic - 68331

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 50x50mm - Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683319

Réf. Sonepar

00013068331

Réf. Fournisseur

68331

Marque

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle plat - Pour goulotte Logix 50x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm