Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma BSI - 25x60mm - Fond+couvercle - Longueur 2m -PVC Bleu - 33043

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm

largeur:

25 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles120 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780330435

Réf. Sonepar

00013033043

Réf. Fournisseur

33043

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1159 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Segma BSI 25mmx60mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PVC Bleu

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm