🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène - 80x80mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - 31058

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène - 80x80mm - Fond+couvercle - Longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles25 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780310581

Réf. Sonepar

00013031058

Réf. Fournisseur

31058

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5715 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Goulotte de câblage Segma sans halogène 80mmx80mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PC ABS

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm