Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-85x50mm-1 compartiment-2m-Livré sans couvercle-PVC Aluminium - 68333

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-85x50mm-1 compartiment-2m-Livré sans couvercle-PVC Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

autre
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 24 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683333

Réf. Sonepar

00013068333

Réf. Fournisseur

68333

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9006

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Non

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2940 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires