Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livré par 2 - PVC - Alumnic RAL9006 - 30364
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780303644
Réf. Sonepar
00013030364
Réf. Fournisseur
30364
Marque
Planet Wattohm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


