Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm-PVC Blanc Artic - 16326

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 80 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163262

Réf. Sonepar

00013016326

Réf. Fournisseur

16326

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

80 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 80x25mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm