Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 2 compartiments 120cm - noir - 654993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
hauteur - 27 mm
largeur - 54 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
nombre de cloisons fixes - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971972865
Réf. Sonepar
00001197286
Réf. Fournisseur
654993
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
27 mm
largeur:
54 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
nombre de cloisons fixes:
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
longueur:
1200 mm
section transversale utile:
820 mm²
plus petit rayon de courbure, horizontal:
80 mm
plus petit rayon de courbure, vertical:
50 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9017
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


