Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 100 A avec Transformateur Intensité - - MM100TC

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de pôle:

monophasé
Voir les options disponiblesquatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A
Voir les options disponibles45 A
Voir les options disponibles80 A
Voir les options disponibles5000 A

modèle:

transformateur de mesure
Voir les options disponiblesmesure directe

type d'interface:

autre
Voir les options disponiblesmodbus

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282001177

Réf. Sonepar

01522000316

Réf. Fournisseur

MM100TC

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

pays de fabrication:

CHINE

Compteur électrique modulaire - Monophasé 100 A avec Transformateur d'Intensité - Simple tarif - Sortie d'impulsion - Affichage LCD

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie