Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max 6000 A - 200mm - Longueur câbl - ROG200

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 6000 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 200...200 mm

  • diamètre d'ouverture - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006103

Réf. Sonepar

01522200610

Réf. Fournisseur

ROG200

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

6000 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

200...200 mm

diamètre d'ouverture:

200 mm

largeur de l'ouverture:

200...200 mm

Transformateur d'Intensité ouvrant Rogowski - Intensité max 6000 A - Diamètre 200mm - Longueur câble 3m - 50mV/kA@50Hz

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 200 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 6000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec les Transducteurs familles INT et IPUINT)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie