Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max 6000 A - 24mm - Longueur câble - ROG24

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 6000 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 24...24 mm

  • diamètre d'ouverture - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006066

Réf. Sonepar

01522200606

Réf. Fournisseur

ROG24

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

6000 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

24...24 mm

diamètre d'ouverture:

24 mm

largeur de l'ouverture:

24...24 mm

Transformateur d'Intensité ouvrant Rogowski - Intensité max 6000 A - Diamètre 24mm - Longueur câble 3m - 50mV/kA@50Hz

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 24 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 6000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec les Transducteurs familles INT et IPUINT)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.