Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A - 18 modules de 18mm - A9XPH218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
2Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 18
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 324 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481160232
Réf. Sonepar
01887116023
Réf. Fournisseur
A9XPH218
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
18
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
324 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
9
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


