Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 300mA - A - A9CR5225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481489463
Réf. Sonepar
01887148946
Réf. Fournisseur
A9CR5225
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
A
sélectif:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
rail DIN
type retardé de courte durée:
Non
pouvoir de coupure nominal:
0.63 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés:
autre
dispositifs auxiliaires montés en usine:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
45 mm
pays de fabrication:
PORTUGAL
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


