Non retournable

Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 300mA - A - A9CR5240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 300mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481489470

Réf. Sonepar

01887148947

Réf. Fournisseur

A9CR5240

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

sélectif:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Non

pouvoir de coupure nominal:

0.63 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

autre

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

45 mm

pays de fabrication:

PORTUGAL

Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 300mA - A - H106mmxL54mmxP82mm - IP20 - gris - protection : réenclencheur - 6 pas de 9mm - montage sur rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur de courant résiduel modulaire (RCCB) dispose d'un réenclencheur. Il protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après la surveillance d’isolement du circuit en aval. Il est utilisé uniquement sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions REDs et REDtest Acti9 sont dédiées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructure. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 630A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. Il a une endurance mécanique allant jusqu'à 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 4kV. La fréquence est de 50Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 6 pas de 9mm. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -5 °C et 40 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric