Schneider Electric - D-Life - interrupteur double va-et-vient - 10A - méca seul - MTN3126-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

inverseur

Caractéristiques principales

  • type de commutation - inverseur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480306969

Réf. Sonepar

01887030696

Réf. Fournisseur

MTN3126-0000

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

inverseur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-Life - Commande double - 2 va-et-vient - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur Merten MTN3126-0000 de Schneider Electric est un interrupteur avec 2 culbuteurs. Il fait partie de la gamme D-Life au design innovant et élégant. En effet, elle offre la garantie de locaux et d'intérieurs raffinés. Il s'agit d'un commutateur double à 2 voies, dont le courant de commutation n'est pas supérieur à 10 A. L'interrupteur est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 250V. Par ailleurs, cet appareil est un produit écologique de haute qualité, fabriqué sans mercure ni substances extrêmement préoccupantes. Son courant nominal est de 10 AX. En outre, son indice de protection est IP20.



Quelques mots du fabricant :

  • Insert d'interrupteur à deux voies pour la commande de l'éclairage
  • Facile à installer.
  • Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet