Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc Evac encastré Adressable Dicube 45lm - 1h-IP42-IK04 - OVA59156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuationCaractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486926253
Réf. Sonepar
01887692625
Réf. Fournisseur
OVA59156
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
hauteur/profondeur:
32 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


