Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur VMC - aluminium - avec position arrêt - S530243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumSpécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
EAN
3606480391460
Réf. Sonepar
01887039146
Réf. Fournisseur
S530243
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
6 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45.5 mm
profondeur d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
aluminium
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur Odace S530243 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium avec 3 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La fixation de cet appareil se fait par vis. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. Son courant nominal est de 6 AX. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.











