Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 -- à vis - aluminium - S530475
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de connecteur:
RJ45 8(8)couleur:
aluminiumSpécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
EAN
3606480391637
Réf. Sonepar
01887039163
Réf. Fournisseur
S530475
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
La prise de données Odace RJ45 S530475 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ses bornes de raccordement sont IDC. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Elle atteint le niveau de protection IK04. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. La fixation de cet appareil se fait par vis. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds, il est sans halogène. Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).




