Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 2 postes H/V 71mm bleu cobalt - S550804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
bleutraitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481062314
Réf. Sonepar
01887106231
Réf. Fournisseur
S550804
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 2 postes Odace Touch Bleu Cobalt Découvrez le bleu cobalt, un coloris inédit en appareillage que vous ne retrouverez que dans le gamme Odace de Schneider Electric Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Largeur 156 mm - Hauteur 85 mm - Profondeur 10 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré
Quelques mots du fabricant :
- Ce bleu Cobalt mat et profond très tendance s'accorde parfaitement avec un intérieur moderne et design.
- Construction innovante permettant une installation affleurante, précise et rapide sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré


