fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 3 postes H/V 71mm bleu cobalt - S550806

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace 2011 Touch -  plaque 3 postes H/V 71mm bleu cobalt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3
Voir les options disponibles4

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesardoise
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesdécoré

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062420

Réf. Sonepar

01887106242

Réf. Fournisseur

S550806

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

bleu

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - bleu cobalt - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 3 postes Odace Touch Bleu Cobalt Découvrez le bleu cobalt, un coloris inédit en appareillage que vous ne retrouverez que dans le gamme Odace de Schneider Electric Ce cadre pour contrôleur est en esthétique Touch Avec esthétisme, Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Largeur 227 - Hauteur 85 mm - Profondeur 10 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Ce bleu Cobalt mat et profond très tendance s'accorde parfaitement avec un intérieur moderne et design.
  • Construction innovante permettant une installation affleurante, précise et rapide sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré