SG Lighting - Rehab Ring pour Exclusive Midi & Jupiter Pro noir 250mm acier inoxydable - 003828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
noirCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 250 mm
longueur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021980038282
Réf. Sonepar
04937003828
Réf. Fournisseur
003828
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire idéal pour la rénovation qui permet d'adapter le luminaire dans un trou de plus grand diamètre 250mm
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


