SG Lighting - Sense unité de surface pour dalle 300x1200 noir aluminium - 212259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 303 mm
longueur - 1203 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982122590
Réf. Sonepar
04937212259
Réf. Fournisseur
212259
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
303 mm
longueur:
1203 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie noir pour encastré LED permettant une ambiance chaleureuse et chic
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


