Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 120-14-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm²-Born: 14mm - 709820-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

120 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles60 mm²
Voir les options disponibles400 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles20

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368696286

Réf. Sonepar

00071005490

Réf. Fournisseur

709820-4

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

FRANCE

XCT 120-14-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 120mm² sur une plage cuivre-Bornage 14mm (Diamètre du trou: 14,5mm)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)