Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 120-16-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm²-Born: 16mm - 709820-6

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

120 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles60 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles20

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XCT

EAN

4042368926505

Réf. Sonepar

00071005500

Réf. Fournisseur

709820-6

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

XCT 120-16-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 120mm² sur une plage cuivre-Bornage 16mm (Diamètre du trou: 16,5mm)

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.