Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 240-16-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 240mm²-Born: 16mm - 709823-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
240 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368700532
Réf. Sonepar
00071005580
Réf. Fournisseur
709823-4
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)