🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 144mm argent - 7093500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 144mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesautre

largeur:

240 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles180 mm

longueur:

144 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles160 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 144 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242400188

Réf. Sonepar

00165240018

Réf. Fournisseur

7093500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

240 mm

longueur:

144 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - aluminium

Les Atouts de l'article:

Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, suspendue. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 144 mm x 240 mm, H = 22,4 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux