Unex - Colliers pour usage intérieur naturel 7,6X520 U60X - 2275

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

520 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles199 mm
Voir les options disponibles279 mm
Voir les options disponibles287 mm
Voir les options disponibles370 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 520 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers câblage et équipement 22, U60X, naturel

EAN

8428884041520

Réf. Sonepar

00425404152

Réf. Fournisseur

2275

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

520 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...203 mm

détectable:

Non

Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x520 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes d'installation.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 150mm / 4,8mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.
Composée de 13 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.
Certifiés NF.
Matériau isolant sans halogènes.

Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :
Embase berceau réf. 1243,
Embase en équerre réf. 1257,
Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,
Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.

Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer