Unex - Goulotte 1 couvercle blanc 50x100 U48X sans halogènes - 93021-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
profondeur - 52 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884064192
Réf. Sonepar
00425001024
Réf. Fournisseur
93021-42
Marque
Unex
largeur:
100 mm
profondeur:
52 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
80 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
profil C continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
3890 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel).
Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93609-42, 93614-42.
Cadres adaptateurs Universel réf. 93604-40 ou 93709-40.
Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


