Non retournable

Unex - Goulotte 2 couvercles blanc 50x150 U48X sans halogènes - 93074-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

154 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 154 mm

  • profondeur - 52 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884064208

Réf. Sonepar

00425001025

Réf. Fournisseur

93074-42

Marque

Unex

largeur:

154 mm

profondeur:

52 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

65 mm

largeur du couvercle 2:

65 mm

symétrique:

Non

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

finition du panneau arrière (intérieur):

profil C continu

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

5910 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...90 °C

Goulotte 2 couvercles blanc 50x150 U48X sans halogènes. Pour l'installation d'appareillages.

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.
Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-42, 93613-42.
Autres possibilités voir catalogue.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex