Unex - Goulotte gris RAL7030 60x60 U23X - 60.60.07

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

60 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles40 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles30 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425000555

Réf. Fournisseur

60.60.07

Marque

Unex

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

section transversale utile:

3092 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte gris RAL7030 60x60 U23X. Pour le câblage des machines et la distributions de câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex