Non retournable

Ura - Lampe douille - avec culot BA9S - 3,6Volts 1Ampère - UR953194

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lampe douille - avec culot BA9S - 3,6Volts 1Ampère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

3.6 W
Voir les options disponibles3 W

tension de lampe:

3.6...3.6 V
Voir les options disponibles12...12 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 3.6 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

  • modèle - clair

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150670

Réf. Sonepar

00030015067

Réf. Fournisseur

UR953194

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

3.6 W

Culot:

autre

tension de lampe:

3.6...3.6 V

durée de vie nominale moyenne:

100 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

18 mm

longueur totale:

32.5 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lampe à incandescence de remplacement 3,6V 1A à culot pour maintenance de BAES Ura

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.