Non retournable

Ura - Lampe douille - culot BA9S 12Volts 3Watts - UR953193

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lampe douille - culot BA9S 12Volts 3Watts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

3 W
Voir les options disponibles3.6 W

tension de lampe:

12...12 V
Voir les options disponibles3.6...3.6 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 12...12 V

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • modèle - clair

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150663

Réf. Sonepar

00030015066

Réf. Fournisseur

UR953193

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

autre

tension de lampe:

12...12 V

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

11 mm

longueur totale:

29.5 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire de remplacement - Lampe à incandescence 12V 3W à culot BA9S pour maintenance des Blocs BAES Ura

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.