Affiner par catégories
10000 produits
montage mural: Oui
indice de protection (IP): IP44
douille: GU10
Produit non retournable
Degré de protection (NEMA): 2
Produit non retournable
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 16 lm
Produit non retournable
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: M8
Produit non retournable
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 3 A
tension assignée (Ue): 50 V
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
pression de travail max.: 3 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 8 l
Produit non retournable
mode de pose: encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: dispositif de verrouillage, de blocage
Produit non retournable
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 780 W
hauteur: 630 mm
Produit non retournable
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 681 W
hauteur: 379 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
modèle: boîte L
nombre de pôles: 5
flexible: Non
Produit non retournable
Produit non retournable
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 32 mm
modèle: droit
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1400 lm
Produit non retournable
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1637 W
hauteur: 2200 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
matériau: plastique
largeur: 40 mm
hauteur: 240 mm
Produit non retournable
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 65.1 m³/h
Produit non retournable
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
Produit non retournable
Produit non retournable
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Non
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3300 lm
Produit non retournable