Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension assignée (Ue): 50 V
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 17500 lm
Culot: E40
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 2 mA
Culot: BA9s
Produit non retournable
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
Produit non retournable
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 95
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1250 W
Produit non retournable
température ambiante en fonctionnement: 80...80 °C
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition du raccordement électrique: entrée de câble métrique
Produit non retournable
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1613 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
nombre de postes de commande: 1
type de lentille: rond
couleur du bouton: vert
Produit non retournable
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
Produit non retournable
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 450 W
hauteur: 700 mm
Produit non retournable
finition du boîtier: boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble: latéral
matériau du boîtier/corps: aluminium
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
Produit non retournable
hauteur d’élévation max.: 31.6 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 30 m³/h
Produit non retournable
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 120 mm
Produit non retournable
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2646 W
hauteur: 2200 mm
Produit non retournable
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 8.01 W
flux lumineux utile: 491.4 lm
Produit non retournable