indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
couleur
flux lumineux utile
matériau
matériau du boîtier/corps
puissance du système
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
largeur
hauteur
type de tension
modèle
Résultats pour "*"
10000 produits
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
modèle: contact à poussoir en série
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
puissance du système: 112.5 W
flux lumineux utile: 16920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.4 W
flux lumineux utile: 711 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 50 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 11729 lm
température de couleur: 3000...3000 K
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
tension assignée CA: 400 V
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3854 lm
matériau: métal
couleur: cuivre
sens de montage: horizontal
matériau: bois
couleur: bois
Copie
Copie
finition des contacts: douille
nombre de contacts d'alimentation: 0
nombre de contacts de commande: 5
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4140 lm