indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
couleur
flux lumineux utile
matériau
matériau du boîtier/corps
puissance du système
nombre de pôles
largeur
hauteur
type de tension
modèle
classe de protection
Résultats pour "*"
10000 produits
matériau: laiton
capacité: 1.66 kg/h
angle d’atomisation: 80 °
courant assigné In: 160 A
largeur de l'adaptateur: 108 mm
distance de rail: 60 mm
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
Copie
Copie
imprimé: chiffres
direction du codage: horizontal
dimension de trame: 5.2 mm
indice de protection (IP): IP65
portée du champ de protection: 6 m
résolution de la barrière photoélectrique: 24 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 100 A
puissance du système: 12 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 923 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 550...550 lm
finition raccordement électrique, côté champ: extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
nombre de pôles: 4
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
température moyenne maximale (permanente): 250 °C
température moyenne minimale (permanente): -30 °C
utilisation: TAE
mode de pose: saillie
couleur: autre
puissance du système: 23 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: grille
couleur: noir
matériau: plastique
type d'adaptateur de barre profilée: droit
type de fixation: autre
matériau: autre
utilisation: autre
mode de pose: saillie
couleur: autre