Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de rendu des couleurs CRI
température de couleur
indice de protection (IP)
type de tension
classe de protection
couleur du boîtier/corps
flux lumineux
longueur
puissance du système
flux lumineux utile
couleur
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
Résultats pour "GUIDECL2312V"
74 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
finition du paralume: mat
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
longueur: 10000 mm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
longueur: 5000 mm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 150 lm
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10 W
température de couleur: 5700...5700 K
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 5700...5700 K
flux lumineux utile: 2800 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
puissance du système: 2.4 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 140 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 5700...5700 K
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 660...660 lm
puissance du système: 0 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 240 lm
puissance du système: 3 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
Copie
Copie
matériau de la verrine: autre
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
puissance du système: 1.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 150 lm
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 350 lm
indice de protection (IP): IP44