Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de rendu des couleurs CRI
température de couleur
indice de protection (IP)
type de tension
classe de protection
couleur du boîtier/corps
flux lumineux
longueur
puissance du système
flux lumineux utile
couleur
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
Résultats pour "GUIDECL2312V"
74 produits
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC/DC
indice de protection (IP): IP44
couleur du boîtier/corps: noir
finition du paralume: mat
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: aluminium
matériau: aluminium
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe par mètre: 10 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
Culot: G4
flux lumineux: 110...110 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe par mètre: 10 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 4000...4000 K