Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de rendu des couleurs CRI
température de couleur
indice de protection (IP)
type de tension
classe de protection
couleur du boîtier/corps
flux lumineux
longueur
puissance du système
flux lumineux utile
couleur
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
Résultats pour "GUIDECL2312V"
74 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
puissance du système: 14.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G4
flux lumineux: 280...280 lm
puissance du système: 2.4 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 140 lm
puissance du système: 2.4 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 140 lm
puissance du système: 14.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 14.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 0 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 240 lm
Copie
Copie
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: aluminium
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
puissance du système: 14.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 330...330 lm
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 350 lm
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: aluminium
type de tension: DC
indice de protection (IP): IP44
finition du paralume: mat
couleur de la lumière: blanc
Copie
Copie
température de couleur: 6500...6500 K