Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
température de couleur
puissance du système
classe de protection
Résultats pour "GUIDECL23ILLUM"
189 produits
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage en saillie: Oui
montage mural: Oui
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1370 lm
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 800 mm
adapté à un montage en saillie: Oui
montage mural: Oui
adapté à un montage sur traverse: Oui
puissance du système: 29.2 W
flux lumineux utile: 3156 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 4 W
longueur: 50000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4640 lm
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
couleur de la lumière: RGB
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: vert
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
Copie
Copie
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 3 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66