Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
température de couleur
puissance du système
matériau du boîtier/corps
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
puissance de lampe acceptée
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
douille
source lumineuse
couleur de la lumière
tension nominale (Un)
Résultats pour "GUIDECL23ILLUM"
187 produits
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 1.5 m
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 330 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 38100 lm
puissance du système: 9 W
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
Copie
Copie
longueur totale: 15 m
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: guirlande lumineuse
Copie
Copie
couleur de la lumière: blanc
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
accessoire: Oui
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1000 lm
couleur de la lumière: jaune
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
Culot: B22d
dimmable/gradable: Non
diamètre: 45 mm