Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
température de couleur
puissance du système
classe de protection
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
puissance de lampe acceptée
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
douille
source lumineuse
tension nominale (Un)
couleur de la lumière
Résultats pour "GUIDECL23ILLUM"
189 produits
Copie
Copie
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 3 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 69.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
flux lumineux utile: 200 lm
adapté à un montage en saillie: Oui
adapté à un montage sur palier/au sol: Oui
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage en saillie: Oui
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1260 lm
longueur totale: 4.5 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 50 m
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
flux lumineux utile: 80 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
Copie
Copie
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: RGB
indice de protection (IP): IP55
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 400 lm
adapté à un montage en saillie: Oui
adapté à un montage sur palier/au sol: Oui
couleur de la lumière: vert
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
longueur totale: 10 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 0...0 K
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: multicolore
indice de protection (IP): IP44