Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
matériau
indice de protection (IP)
largeur
couleur
longueur
Résultats pour "JAMENAGEGARAGE"
142 produits
poids max. porte/portail: 500 kg
fermeture automatique: Oui
avec émetteur manuel: Oui
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 84 mm
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
durée de marche max.: 20 min
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
Copie
Copie
domaine d'application: tube d'installation
matériau: métal
longueur: 30 m
Copie
Copie
domaine d'application: autre
matériau: métal
longueur: 10 m
dimension de raccordement: 1 pouce
pression d'eau: 1.4...8.6 bar
commande: commande des volumes
modèle: ouvre-porte à code
tension: 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
Copie
Copie
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: autre
finition/actionnement: mécanique
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: testeur de câbles PC
type d'affichage: LED/LCD/analogique
quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s
volume du conteneur: 7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm
domaine d'application: autre
matériau: plastique
longueur: 30 m
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 82.8 mm
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 106 mm
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
durée de marche max.: 20 min
Copie
Copie
domaine d'application: canal noyé
matériau: métal
longueur: 50 m
matériau: résine polyuréthane à deux composants
contenu: 292 g
homologation du secteur minier: Non
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique