Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
matériau
indice de protection (IP)
largeur
couleur
longueur
Résultats pour "JAMENAGEGARAGE"
142 produits
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 140 mm
diamètre max. du faisceau: 33 mm
longueur: 230 mm
nombre de niveaux à bulle: 3
magnétique: Oui
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 11
forme: standard
longueur: 115 mm
isolé: Non
longueur: 20 mm
largeur: 20 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
Copie
Copie
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1060 lm
Copie
Copie
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1060 lm
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 100 mm
diamètre max. du faisceau: 20.5 mm
longueur: 200 mm
largeur de clé max.: 28.5 mm
échelle: 0...30 mm
longueur de lame: 65 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
modèle: autre
poids de la tête: 1250 g
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
longueur: 305 mm
largeur de coupe: 26 mm
forme de la lame: plat
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection (IP): IP23
classe de protection: II
puissance du système: 0 W
température de couleur: 0...0 K
indice de protection (IP): IP23
longueur: 215 mm
longueur de mâchoire: 62 mm
lame saillante: Oui
matériau: autre
forme de lame: lame trapézoïdale
adapté à: couteau universel
matériau: résine polyuréthane à deux composants
contenu: 180 g
homologation du secteur minier: Non
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire