Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
matériau
indice de protection (IP)
largeur
couleur
longueur
Résultats pour "JAMENAGEGARAGE"
142 produits
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
Copie
Copie
matériau du bac: acier
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
nombre max. de portes: 2
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min
énergie de frappe max.: 6.5 J
Copie
Copie
quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s
consommation nominale: 1600 W
volume du conteneur: 25 l
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 10 mm
longueur de coupe: 100 mm
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
quantité d'air par moteur à aspiration: 36 l/s
consommation nominale: 1250 W
volume du conteneur: 25 l
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 49.5 mm
Copie
Copie
forme: rond
matériau: acier
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 16 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 100 mm
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire
longueur: 5 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
teneur en résine: 17 l
longueur: 48 cm
largeur: 30 cm
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 12 mm
longueur de coupe: 550 mm