Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
matériau
indice de protection (IP)
largeur
couleur
longueur
Résultats pour "JAMENAGEGARAGE"
142 produits
matériau: résine polyuréthane à deux composants
contenu: 180 g
homologation du secteur minier: Non
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
poids max. porte/portail: 400 kg
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
poids max. porte/portail: 500 kg
fermeture automatique: Oui
avec émetteur manuel: Oui
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
modèle: ouvre-porte à code
tension: 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 82.8 mm
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: résine polyuréthane à deux composants
contenu: 292 g
homologation du secteur minier: Non
teneur en résine: 22 l
longueur: 48 cm
largeur: 30 cm
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.2 mm
forme d'entrée de serrure: plat
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
longueur: 250 mm
nombre max. de points de chargement commandables: 1
tension nominale: 250 V
largeur: 75 mm
type d'interface: système bus
nombre max. de personnes: 1010
procédé de lecture: code
Copie
Copie
profondeur d'ancrage effectif: 150 mm