Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
flux lumineux utile
puissance du système
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
adapté à un montage encastré
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
Résultats pour "PNA_031022"
194 produits
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4300 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 25 W
température de couleur: 2800...2800 K
flux lumineux utile: 245 lm
puissance de la lampe par mètre: 22 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1780 lm
puissance du système: 16.84 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1450 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 850 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 2800...2800 K
flux lumineux utile: 280 lm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 540 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
matériau: autre
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 1
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe par mètre: 10 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 710 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe par mètre: 10 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 670 lm