Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
modèle
couleur
largeur
hauteur
profondeur
indice de protection (IP)
matériau
indice de protection contre les chocs (IK)
source lumineuse
fonction
type de batterie
source lumineuse fournie
Résultats pour "PNP2024COMSECU"
282 produits
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
modèle: relais
type de charge: universel et LED
mode de pose: autre
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
durée de marche max.: 20 min
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 9 m
durée de marche max.: 16 min
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Non
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.45 W
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique